HDMI/DVI - DisplayPortアクティブコンバーター HDMI入力 - DP出力変換アダプタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46247304 品番HDMI2DP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

最大1920x1200のフルHD解像度に対応
EDID情報を保存しソースとディスプレイの互換性を保持
LPCMなど、HDMI非圧縮2チャンネルオーディオに対応
DVIまたはmini-DVIソースの変換が可能。別途ケーブルが必要(製品には付属していません)
HDMI/DVI/Mini DVI 1.0入力と互換
DisplayPort/Mini DisplayPort 1.1a出力をサポート

用途
娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適
既存のDisplayPortモニタをキープし、HDMIまたはDVI機器で使用
長さ(mm)82 ブラック 高さ(mm)23 質量(g)109 消費電力(W)5 湿度(%RH)5〜90(結露しないこと) コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]メス 出力電流(A)2 保存温度(℃)-10〜80 最大解像度【デジタル】1920×1200(50@60Hz) 製品幅(mm)43 入力電流(A)0.5 動作温度(℃)0〜70 コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBDisplayPort[20ピン] オス形状HDMI メス形状HDMI[19ピン]、DisplayPort[20ピン] 変換タイプメス - メス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする