柔軟度の高いケーブル管理:91cmのパネル2枚をラックの高さに合わせての設置や、ラックの左右または前後に設置してケーブル配線の管理が可能 簡単設置:パネルは0U設計で、主要な40U以上のラックで使用可能。取り付け用工具不要 簡単設置&管理:フィンガーダクト方式を採用した垂直型ケーブルマネージャー(カバーパネル付き)。ラックコンポーネントの設置、アクセス、メンテナンスがスムーズ パッシブ冷却の促進:すっきりとした配線によりエアフローを改善。ラックに格納した装置を適切に冷却し、最適な動作温度を保持 ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応