コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
深型パッドPH□K(固定金具付) シリコン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46247451
品番
PHTK-45-S
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
45
材質(パッド)
シリコーンゴム
寸法B(mm)
63
寸法C(mm)
20
寸法Y(mm)
8