コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
深型パッドPH□K(固定金具付) シリコン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
65
注文コード
46247467
品番
PHTK-65-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,660
この商品は
パッド径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
65
材質(パッド)
シリコーンゴム
寸法B(mm)
69.5
寸法C(mm)
29.5
寸法Y(mm)
12.5