画像準備中

深型パッドPH□K(固定金具付) シリコン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)90 注文コード46247503 品番PHYK-90-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,980
この商品はパッド径など7種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)90 材質(パッド)シリコーンゴム 寸法B(mm)75 寸法C(mm)35 寸法Y(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする