コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
深型パッドPH□K(固定金具付) ニトリル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
45
注文コード
46247521
品番
PHTK-45-N
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
パッド径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
45
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
寸法B(mm)
63
寸法C(mm)
20
寸法Y(mm)
8