サーバーラック/キャビネット対応スライドレール(1U/19インチ) 奥行調整可能

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46247584 品番UNIRAILS1U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

優れた機能性:ラックマウント非対応装置を19インチサーバーラックに取り付け可能な1Uユニバーサルラックレール。生産が終了したOEMの機器の取り付けにも最適
業界標準に対応:19インチラックマウント機器用EIA-310規格準拠。奥行調整可能な19インチラックマウント機器用サーバーマウントレール
頑丈設計: 機器の安全性を確保するため、冷間圧延鋼板板を使用したネットワーク通信機器用マウントレール。耐久性のあるデザインで、耐荷重は最大25kg
TAA準拠: 米国連邦貿易協定法(TAA)要件に準拠。GSAスケジュール対応
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
オリジナルのレールが欠損しているラックマウント機器をマウント
Dell/IBM/HP/Apple製サーバーなどの純正品レールが販売終了になった場合、メーカー品装置のラックマウントに使用
19インチEIA-310準拠サーバーラックにラックマウント非対応装置を固定
ブラック 耐荷重(kg)25
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする