曜日別特売
No.34 アーム取手 No.34 シロクマ 46247909

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.34 アーム取手 No.34 シロクマ 46247909
No.34 アーム取手 No.34 シロクマ 46247909

アーム取手 No.34

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本仕上注文コード46247909品番No.34
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

木ネジ止メです。

材質真鍮サイズ高さ(mm)61全長L(mm)400寸法D(Φmm)25仕上足幅【P】360座幅(mm)【W】Φ40サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする