Cat5ケーブル対応8ポートVGAディスプレイエクステンダー延長器 送信機のみ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46247925 品番ST1218T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

カテゴリ5ケーブルで8ポートとローカルディスプレイ用VGAポート2口を分配するベースユニット1台
VGAビデオを150mまで延長
複数送信機のカスケード接続に対応
明瞭な画質を提供
ソフトウエアやドライバのインストールが不要なハードウエア設計
StarTech.com製リピータ(ST121EXT)を使用しさらに接続距離を延長

用途
リピータと受信機の組み合わせで、デジタルサイネージへのディスプレイ追加が簡単
ディスプレイを見やすい位置に配置しながら、システム装置は離れた場所のクリーンで安全な環境に設置
金融機関、教育機関、その他ビジネス環境のデジタルサイネージ用途で、人目を引く最新コンテンツを表示
公共ホール、展示会、店舗などで、広告表示の範囲を拡張
最大延長(m)150 規格VGA インターフェースVGA(高密度D-Sub)[15ピン]×2 最大解像度1600x1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする