コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
深形パッド PHシリーズ用パッド シリコン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46247966
品番
PHG-30-S
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
30
材質(パッド)
シリコーンゴム
色
半透明白
使用温度範囲(℃)
-60〜250
硬度(A/s)
55