8ポート USB-RS232C変換ハブ USB-シリアル D-Sub9ピン (x 8) コンバータ/ 変換アダプタ 業務用DINレール/ 壁掛け取付け可能

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46247977 品番ICUSB2328I
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

工業用デザイン:過酷な環境下でも優れた耐久性を発揮するオールメタル製筺体を使用した8ポートUSB - シリアルRS232C変換アダプター
COMポート番号保持機能:利便性を高めるため、再起動後も割り当てられたCOMポート値を維持するCOM記録機能搭載のFTDI USB - DB9 RS232Cハブ
プラグアンドプレイ対応:USBポートまたはケーブルからの給電により、外部電源アダプターは不要
柔軟な設置オプション:平面設置用ブラケット、およびDINレールクリップ付属。使用する環境に合わせて設置可能なDB9シリアルコンバーター
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適
産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御
バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続
衛星放送受信機、シリアルモデム、またはPDAに同期シリアル通信します
シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム
ブラック 長さ(mm)180 高さ(mm)43 質量(g)553 対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)5〜95 コネクタ形状USB B[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス×8 保存温度(℃)-20〜85 製品幅(mm)100 入力電流(A)0.25 動作温度(℃)0〜55 USBタイプUSB2.0 オス形状USB B[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプオス - オス 伝送速度(Kbps)最大921.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする