USBシリアルハブ/USB 2.0/RS232,422,485/Windows, Linux, macOS/DINレール設置対応/産業用IP30メタル筐体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数4 注文コード46247995 品番ICUSB234854I
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品はポート数など2種類から選べます 他の種類を見る

頑丈な産業用ハブ:シリアルポート(RS-232/422/485)と1口のUSB 2.0ポートを追加。15kV ESDサージ保護(レベル4)、IP30レーティング対応。すべてのポートでロック付きコネクターを使用
シリアルポート:別々に設定可能。RS232、RS422、またはRS485(4線および2線)を最大921.6Kbpsのボーレートに設定し、バーコードスキャナー、プリンターなどのデバイスを使用
取り付けオプション:取付金具付きメタル筐体を壁面やDINレールに固定可能。ねじロックUSBケーブル(1.8m)、DINブラケット付属
柔軟な電源オプション:12Vねじロック電源アダプターまたは5VのUSB電源で給電。各シリアルポート(ピン9)を0V、5V、12V(要電源アダプター)に設定できるシリアルハブ
幅広い互換性:新旧両方のOSバージョン(Windows/Linux/macOS)および組み込みシステムプラットフォームに対応。さまざまな産業用装置の接続に便利なUSB - シリアル(DB9オス)コンバーター

用途
コンピュータのUSBポートからRS232/RS422/RS485シリアルデバイス(バーコードスキャナ、レシート用プリンタなど)にアクセス
産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御
LEDやデジタルサイネージボードをシリアル通信ポートを使ってプログラム
衛星放送受信機、シリアルモデム、シリアル同期PDAを接続
ブラック 長さ(mm)128 質量(g)382 ポート数4 コネクタ形状USB Type-B[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス×4 製品幅(mm)116 高さ(mm)25 対応OSWindows 7/8/8.1/10. 11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)5〜95 保存温度(℃)-20〜85 動作温度(℃)0〜55 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-B[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプオス - オス 伝送速度(Kbps)最大921.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする