No.40 グラナダ取手 No.40 シロクマ 46248015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.40 グラナダ取手 No.40 シロクマ 46248015
No.40 グラナダ取手 No.40 シロクマ 46248015

グラナダ取手 No.40

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本仕上サイズ注文コード46248015品番No.40
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

木ネジ止メです。

材質真鍮サイズ高さ(mm)38全長L(mm)260寸法D(Φmm)16仕上足幅【P】191座幅(mm)【W】Φ30サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする