Cat5e HDMIエクステンダー(延長器) HDBaseT規格準拠 ウルトラ4K 最大100m延長

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46248074 品番ST121HDBTPW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

HDBaseTを使用し、コンセントに限りがある場所でもケーブルを使用したビデオ信号の延長が可能。受信側または送信側いずれかの電源ひとつで、受信機と送信機両方に給電
標準カテゴリ5e/6ケーブルを介し、最長で約35m離れた場所でも驚きの4K超HD画質を保持
100mの距離で1920x1200または1080pなどHDビデオ解像度もサポート
HDBaseT対応により1本のカテゴリ5e/6ケーブルでケーブル給電とHDMIビデオ延長両方に対応
既存のインフラを使用してビデオ信号のフル延長に対応。プロ仕様の設置が簡単にできる取り付け金具つき
HDMI受信機/送信機のセット
ソフトウェアやドライバが不要
Dolby TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ
最長100mのカテゴリ5ケーブル接続

用途
コンセントに制限がある場所にHDMIを延長
ディスプレイは見やすい位置に配置し、システム装置はクリーンで安全な離れた場所に設置
展示会や講義室でデモを最適な場所に配置
最大延長(m)100
注意
※より多くのディスプレイを追加したい場合は、HDBaseTリピーター(ST121HDBTRP)で本製品をデイジーチェーン接続することができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする