Cat5使用デュアルVGA対応KVMエクステンダー(延長器) 最大200m延長 1920x1200

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46248178 品番SV565DUTPU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

解像度1920x1200でのデュアルVGA KVMエクステンダ
単一コンピュータでの使用、または既存のKVMスイッチとの接続が可能
業界標準のUTPネットワークケーブルを使用して最大200 mまで延長
ローカル側とリモート側の両方で利用可能なKVMコンソール接続
各種コンボキーボードとマウスセット(ワイヤレスを含む)に対応
直感的なホットキーコマンドによるビデオの微調整

最大延長(m)200 コネクタコンソールインターフェース:2-USB2.0Type-A(4pin、480Mbps)、2-VGA(高密度D-Sub)[15ピン]/ホストコネクタ:2-VGA(高密度D-Sub)[15ピン]/その他のインターフェース:2-RJ-45 対応解像度1920x1200@650ft(200m)
注意
※製品の重量とコネクタのタイプは単一ユニットのみ表示(ホストまたはリモート)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする