コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
深形バッファ式金具付パッド NAPHTS・NAPHYS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
90
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
ストローク(mm)
50
注文コード
46248282
品番
NAPHTS-90-50-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,110
この商品は
パッド径・材質・ストローク
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
90
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
ストローク(mm)
50
質量(g)
469
D
197
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
197
寸法E(mm)
75
寸法e(mm)
75
寸法C(mm)
16
寸法G(mm)
-
寸法c(mm)
16
寸法F1(mm)
8.33
寸法F2(mm)
19.6
継手
なし