DAC Twinaxブレークアウトケーブル/MSAアンコード/銅線ダイレクトアタッチケーブル/MSA準拠スイッチ対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46248284 品番 QSFP4SFPPC3M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

安定した銅線ベースの40GbEイーサネット接続を提供
光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用
MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠
1W以下の低消費電力
ホットスワップ対応

用途
40Gb/10Gb混合イーサネットネットワークで使用
最大4台の機器をネットワークスイッチ/サーバーとラック内またはラック間で2点接続
長さ(m)3 保存温度(℃)-40〜 80 動作温度(℃)0〜 70 データ転送速度(最大) 40(QSFP+の場合)、10(SFP+の場合)Gbps 幅(mm)14 ブラック 質量(g)456 消費電力(W)0.1以下(接続端にて) 高さ(cm)1.2 コネクタAQSFP+ コネクタBSFP+

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする