曜日別特売
No.74 L形丸棒取手 No.74 シロクマ 46248286

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.74 L形丸棒取手 No.74 シロクマ 46248286
No.74 L形丸棒取手 No.74 シロクマ 46248286

L形丸棒取手 No.74

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1組(2本)仕上サイズ注文コード46248286品番No.74
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

両面用です。

材質真鍮サイズ高さ(mm)76全長L(mm)282寸法D(Φmm)32仕上足幅【P】250幅W(mm)122サイズ(mm)【付属ビス】M8×70
注意
※標準扉厚10mm~49mmです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする