4x PCI スロット増設拡張ボックス PCI Expressスロット搭載デスクトップPCで使用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46248318 品番PEX2PCI4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

PCI Expressを使用し、4つのPCIスロット(32-bit/33 MHz)を追加
丈夫なスチール製
5Vおよび3.3V/5V両方のアドインPCIカードに対応
オン・オフボタンつきセルフパワー拡張ボックス
ドライバ/ソフトウェア不要
フルプロファイル、ロープロファイル両方に対応するブラケットが付属しているPCI Expressアダプタカード

用途
新しいシステムを購入せずに、既存システムのI/O機能を拡張
I/Oカードを頻繁に取り替えるシステムテスターやエンジニアに最適
スモールフォームファクタ(小型)システムにフルハイトのカードを追加
PCI ExpressスロットしかないシステムにPCIサポートを追加
I/O拡張スロットを追加し、データ取得、テレフォニー、ストレージ、オーディオ機能を提供
ブラック 消費電力(W)36 幅(cm)13.7 長さ(cm)20.4 出力電流(A)3 保存温度(℃)-40〜75 高さ(cm)14.2 動作温度(℃)0〜55
注意
※170mm以下の32ビットPCIカードに対応。312mm長さ(フルレンクス)の64ビットPCIカードには対応していません。
※消費電力の合計が36Wを超える場合、カードが正しく動作しない場合があります。
※本製品は、AMDプラットフォームのSilicon Image SATAコントローラと互換性の問題があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする