HDBaseT規格対応3ポートHDMIエクステンダー(延長器)セット 送信機1台 & 受信機3台 CAT5ケーブル対応1x3HDMIスプリッター 4K2K対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46248363 品番ST124HDBT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

HDMIビデオ信号を3箇所のリモートHDMIディスプレイに別ーに延長
送信機とリモート受信機3台を含む完全エクステンダキット
カテゴリ5eまたはカテゴリ6の標準ケーブルで4K解像度を35m、1080pのHD解像度を70mまで延長
目立たないように装置を固定できるマウント対応設計
Dolby TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ

用途
学校、病院、アリーナ、ショッピングセンターなどの大型施設でデジタルサイネージを展開
飲食店、ホテルなどの環境で単一のエンターテイメントソースを複数のロケーションに延長
最大延長(m)35(4K)/70(HD)
注意
※本製品では、電磁干渉と漏話からの保護機能を提供するカテゴリ6 STPケーブルの使用が強く推奨されます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする