曜日別特売
No.89 ケルン取手 No.89 シロクマ 46248417

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.89 ケルン取手 No.89 シロクマ 46248417
No.89 ケルン取手 No.89 シロクマ 46248417

ケルン取手 No.89

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1組(2本)仕上サイズ300注文コード46248417品番No.89
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

両面用です。

材質真鍮サイズ300高さ(mm)50径(Φmm)【D1×D2】24×10全長L(mm)300仕上足幅【P】160座幅(mm)【W】Φ18サイズ(mm)【付属ビス】M5×60
注意
※標準扉厚22mm~45mmです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする