曜日別特売
USB3HDCAP USB3.0接続ビデオキャプチャーユニット HDMI/ DVI/ VGA/ コンポーネント対応 1080p 60fps StarTech.com 46248537

USB3HDCAP USB3.0接続ビデオキャプチャーユニット HDMI/ DVI/ VGA/ コンポーネント対応 1080p 60fps StarTech.com 46248537
USB3HDCAP USB3.0接続ビデオキャプチャーユニット HDMI/ DVI/ VGA/ コンポーネント対応 1080p 60fps StarTech.com 46248537
USB3HDCAP USB3.0接続ビデオキャプチャーユニット HDMI/ DVI/ VGA/ コンポーネント対応 1080p 60fps StarTech.com 46248537
USB3HDCAP USB3.0接続ビデオキャプチャーユニット HDMI/ DVI/ VGA/ コンポーネント対応 1080p 60fps StarTech.com 46248537
USB3HDCAP USB3.0接続ビデオキャプチャーユニット HDMI/ DVI/ VGA/ コンポーネント対応 1080p 60fps StarTech.com 46248537
USB3HDCAP USB3.0接続ビデオキャプチャーユニット HDMI/ DVI/ VGA/ コンポーネント対応 1080p 60fps StarTech.com 46248537
USB3HDCAP USB3.0接続ビデオキャプチャーユニット HDMI/ DVI/ VGA/ コンポーネント対応 1080p 60fps StarTech.com 46248537
USB3HDCAP USB3.0接続ビデオキャプチャーユニット HDMI/ DVI/ VGA/ コンポーネント対応 1080p 60fps StarTech.com 46248537

USB3.0接続ビデオキャプチャーユニット HDMI/ DVI/ VGA/ コンポーネント対応 1080p 60fps

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード46248537品番USB3HDCAP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

USB 3.0のデータ転送速度を利用して、1080pビデオを60fpsの滑らかな画質のままキャプチャ
HDMI、DVI、VGA、コンポーネント入力対応で、事実上あらゆるデバイスからキャプチャ可能
2チャンネルステレオオーディオ(HDMI / RCA)に対応
NTSCおよびPALシステムに対応
16:9 および 4:3 アスペクト比に対応

長さ(cm)11.4幅(mm)75.5質量(g)104湿度(%RH)20~80 (結露なし)保存温度(℃)-5~40高さ(cm)2.5動作温度(℃)0~35コネクタBDVI-I (29ピン)、HDMI (19ピン)、S-Video (4 ピン、Mini-DIN)、USB Type-B (9ピン) USB 3.0、VGA (D-Sub 15ピン)、コンポーネント映像 (3 x RCA)、コンポジット映像 (1 x RCA)、ステレオオーディオ (2 x RCA)
注意
※互換性確認済みコントローラ:Intel、Renesas (NEC)、VIA、AMD、Fresco FL1100
※互換性がないUSB 3.0ホストコントローラ: ASmedia、Etron
※USB 3.0以上に対応するコンピュータが必要です。USB 1.1/2.0対応コンピュータとの互換性はありません。
※電子暗号化されたコンテンツを記録しません。

商品説明動画

USB3.0接続ビデオキャプチャーユニット HDMI/DVI/VGA/コンポーネント対応 1080p/60fps - USB3HDCAP | StarTech.com

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46248537USB3HDCAP54988493SVID2USB232USB3HDCAP USB接続ビデオキャプチャーケーブル/S端子&コンポジット-USB 2.0 ビデオキャプチャーユニット/TWAIN対応/アナログ デジタル コンバーター/Windows対応 StarTech.com 54988493USB接続ビデオキャプチャーケーブル/S端子&コンポジット-USB 2.0 ビデオキャプチャーユニット/TWAIN対応/アナログ デジタル コンバーター/Windows対応StarTech.com1個
7,798
税込8,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする