曜日別特売
No.113 ウッド丸型取手 No.113 シロクマ 46248600

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.113 ウッド丸型取手 No.113 シロクマ 46248600
No.113 ウッド丸型取手 No.113 シロクマ 46248600

ウッド丸型取手 No.113

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1組(2本)仕上ウッド/仙徳サイズ400注文コード46248600品番No.113
参考基準価格(税別)¥41,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

両面用です。

材質積層+真鍮サイズ400高さ(mm)72全長L(mm)400寸法D(Φmm)35仕上ウッド/仙徳足幅【P】250座幅(mm)【W】Φ34サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
注意
※標準扉厚27mm~41mmです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする