※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
L型ハーモニー取手 No.121
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1組(2本)
仕上
AG/オーク
サイズ
230
注文コード
46248731
品番
No.121
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
引戸用に最適です。
自然木です。
抗菌仕様です。
木部は22Φです。
両面用です。
材質
自然木+亜鉛合金
サイズ
230
高さ(mm)
57
全長L(mm)
230
寸法D(Φmm)
22
仕上
AG/オーク
幅(Φmm)
30
足幅
【P】200
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×80
注意
※標準扉厚28mm~40mmです。