4ポートHDMI デュアルモニター KVM スイッチ 4K対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46248765 品番SV431DHD4KU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ディスプレイ2台で4K/30HzのHDビデオ画質
本体に搭載のUSB 3.0ポート2口と別途HIDキーボード・マウス用ポートを提供
ソフトウェアやドライバが不要
個別の3.5mm AUXポートに対応
プッシュボタンおよびホットキーによる切り替え

用途
4台のコンピュータで2台の高解像度ディスプレイを使用するシステムに最適。医療イメージング、デジタルサイネージ、マルチメディアデザインなど
最大4件のシステムで高速ストレージを共有する用途
動画・音声のデザイン編集など、クリエイティブ系の用途に最適
ポート数4 ディスプレイHDMI キーボード/マウスUSB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする