サーバーラック/オープンフレーム/ウォールマウント/19インチ/12U/4ポスト/奥行き50.2cm/耐荷重63kg/ヒンジ機構/壁掛けタイプ/IT・AV機器・パッチパネル・コンピューター用ラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46248774 品番RK1219WALLOH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

4ポスト12Uヒンジ機構付き壁掛け式ラック:最大奥行50.2cm。倉庫、オフィス、サーバールーム、店舗などで、邪魔にならない場所への設置に理想的
優れた設計:設置やメンテナンスに配慮し、フレーム全体がスイングして開くヒンジ式デザインを採用した壁掛け設置型オープンフレームデータラック。効率的なエアフローで、データ、AV、IT機器などの適温を維持
優れた耐久性:4本の支柱で機器をしっかりと固定するタイプの12Uウォールマウントコンピューターラック。高品質SPCC冷間圧延スチール製で優れた強度と耐久性を提供。耐荷重63kg
完全組み立て済み:ヒンジ式19インチサーバーラックには、完全に組み立てられた状態で出荷。機器の取り付けに必要なラック用ねじとケージナットが付属。TAAおよびEIA/ECA-310-E準拠
StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供

用途
出張所、倉庫、大型店舗などで、邪魔にならない場所にネットワークスイッチを設置
小型ラックソリューションの分散配置が必要な中小企業に最適
AV放送機器や信号分配器を設置
幅(cm)55.6 ブラック 耐荷重(kg)63.4 長さ(cm)60 高さ(cm)64.7
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする