曜日別特売
No.121S L型ハーモニー取手 No.121S シロクマ 46248837

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.121S L型ハーモニー取手 No.121S シロクマ 46248837
No.121S L型ハーモニー取手 No.121S シロクマ 46248837

L型ハーモニー取手 No.121S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本仕上AG/Mオーク材質自然木+亜鉛合金サイズ425注文コード46248837品番No.121S
参考基準価格(税別)¥5,650販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

引戸用に最適
自然木
抗菌
木部22Φ
片面用

仕様メン材質自然木+亜鉛合金サイズ425高さ(mm)57全長L(mm)455寸法D(Φmm)22仕上AG/Mオーク幅(Φmm)30足幅【P】425
注意
※オンの時/M6ビスで裏より取付けます。
※メンの時/木ネジでタイコを取付けて横ビスで止めます。
※扉厚28~40mm用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする