※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
L型ビッグハーモニー取手 No.131
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1組(2本)
仕上
AG/Mオーク
サイズ
600
注文コード
46248950
品番
No.131
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
引戸用に最適です。
自然木です。
抗菌仕様です。
木部は30Φです。
両面用です。
材質
自然木+亜鉛合金
サイズ
600
高さ(mm)
70
全長L(mm)
600
寸法D(Φmm)
30
仕上
AG/Mオーク
幅(Φmm)
39
足幅
【P】561
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×80
注意
※標準扉厚26mm~42mmです。