Cat5ケーブル対応HDMIエクステンダー延長器 HDBaseT規格対応 Power over Ethernet Ultra HD 4K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46249009 品番ST121HDBTE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

単一の電源からパワーオーバーケーブルで受信機と送信機の両方に給電し、電源コンセントがない場所でもビデオ延長に対応
標準カテゴリ5e/6ケーブルを介し、最長で約35m離れた場所でも驚きの4K超HD画質を保持
70mの距離で1920x1200または1080pなどのHDビデオ解像度にも対応
1本のカテゴリ5ケーブルでビデオ信号のフル延長に対応。プロ仕様の設置が簡単にできる取り付け金具つき
カテゴリ5ケーブルで最長70mの距離に対応
ソフトウェア/ドライバ不要
取り付け金具同梱
Dolby TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ

長さ(m)80 幅(mm)67 ブラック 質量(g)428 ポート数1 消費電力(W)3 湿度(%RH)0%〜80 (結露なし) 出力電流(A)1.5 保存温度(℃)-10〜60 高さ(cm)2.5 入力電流(A)0.5 動作温度(℃)0〜40 コネクタAHDMI (19ピン)、RJ-45 コネクタBHDMI (19ピン)、RJ-45
注意
※より多くのディスプレイを追加したい場合は、HDBaseTリピーター(ST121HDBTRP)で本製品をデイジーチェーン接続することができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする