壁掛け型ウォールラック 棚板付属 スチール製 8U

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46249237 品番WALLSHELF8U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

2ポスト8U壁掛け式ネットワークラック:奥行き調節幅30.0cm - 45.7cmで、ラックの上部または下部に配置が可能なデュアルポジション12インチ棚板を装備
簡単設置:IT機器を簡単に設置できる10-32タップレール付きウォールマウント式サーバーラック。ケージナットを使用せず、直接レールに機器を取り付け可能
頑丈で安全:堅牢なスチール製で、機器の安全な取り付が可能な19インチオープンフレームラック。標準的な北米規格のドライウォール(石膏ボード)フレームに適合する40cm間隔の取り付け穴付きEIA/ECA-310-E準拠
小スペースに最適:壁面取り付けタイプで、机や床のスペースを有効に利用でき、スペースが限られたホーム/オフィス(SoHo)環境などに理想的
StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供

用途
ネットワークおよび通信機器を壁に沿って設置
フルサイズのラックが楽に収まらない小規模オフィス環境で使用
頻繁に使用するツールを付属棚に収納
ラックマウント非対応の機器を付属棚に収納
幅(cm)48.5 ブラック 耐荷重(kg)34 長さ(cm)30.7 高さ(cm)44.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする