USBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/10m/アクティブタイプ/Type-A - Type-A/オス - メス/ACアダプター付属/ブラック/USB 延長コード/リピーター ロング エクステンダー ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46249386 品番USB3AAEXT10M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

完全シールド加工でエラーのない接続を実現
ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール
USB バスパワー
外付けユニバーサルACアダプタ付属
延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1)
Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート

用途
USB 3.0の3mの延長限界を越えてUSB周辺機器を延長
2レベルまでカスケード接続に対応
USB 1.1/2.0デバイスとの下位互換性を提供
ブラック 高さ(mm)10 質量(g)491 消費電力(W)10 電源付属ACアダプタ ケーブル長(m)10 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス 出力電圧(V)5(DC) 入力電圧(V)100 - 240(AC) 出力電流(A)2 プラグニッケルメッキ 材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル 製品幅(mm)20 入力電流(A)0.35 プラグタイプH 特性データ伝送 コネクタAUSB Type-A[9ピン] コネクタBUSB Type-A[9ピン] 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状USB Type-A[9ピン] 変換タイプメス - オス
注意
※最大2本までカスケード接続し、さらなる接続距離の延長が可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする