色ブラック
セット内容USB - RS422/485変換アダプタ、1.5m USB A - Bケーブル、ドライバCD-ROM、ユーザ・マニュアル
長さ(mm)118
高さ(mm)23
質量(g)180
ケーブル長(m)1.8
対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)5〜95
保存温度(℃)-20〜85
製品幅(mm)64
入力電流(A)0.2
動作温度(℃)0〜55
オス形状DB9(D-Sub)[9ピン]
メス形状ターミナルブロック(5線式)、USB B[4ピン]