4ポート USB-RS232C変換ハブ USB-シリアル D-Sub 9ピン (x 4) コンバータ/ 変換アダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46249544 品番ICUSB2324
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

バス電源で、外付け電源アダプタ不要
簡単なプラグアンドプレイ式実装
USB 1.1規格に完全準拠、USB 2.0対応
4口のRS232シリアルポートを増設

用途
モデム、デジタイザータブレット、マウス、バーコードスキャナ、GPS受信機、ISDN端末アダプタ、携帯電話、スキャナ、UPS、POS機器などを接続接続
シリアル通信ポートを使用したLEDやデジタルサイネージボードの接続とプログラム
長さ(mm)150 ブラック 高さ(mm)26 質量(g)175 ポート数4 ケーブル長(m)1.8 対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)5〜95 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス- DB9(D-Sub)[9ピン]オス×4 保存温度(℃)-20〜85 製品幅(mm)66.5 動作温度(℃)0〜55 USBタイプUSB2.0 対応プロトコルRS-232C オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプオス - オス 伝送速度(Kbps)921.6 コネクタ2D-sub9ピン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする