Cat5対応VGAビデオディスプレイ延長器/エクステンダーセット 最大80m延長

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46249596 品番ST121UTPEP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ビデオ信号を80mまで延長送信
50mの距離における解像度は1920x1200または1600x1200
80mの距離における解像度は1280x1024または1024x768
取り付け金具付属
電源アダプタ1本でローカル側とリモート側を接続可能
標準的なカテゴリ5経由のケーブルを使用
ベースユニット1個とリモートユニット1個のセット
ハードウェア独立型設計で、ソフトウェアやドライバは不要

用途
ディスプレイは最も見やすい位置に、システム機器はクリーンで安全な離れた場所に設置
金融、教育、ビジネス分野でのデジタルサイネージボードに最適
工場などの過酷な環境でディスプレイ配置距離を延長
会議室やオフィスでのビデオ会議用途に最適
展示会や講義室でデモを最適な場所に配置
最大延長(m)80 規格VGA インターフェースVGA高密度D-Sub [15ピン] 最大解像度1920x1200
注意
※解像度はケーブルの品質と距離により異なります。 カテゴリ5e UTPケーブルを推奨します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする