モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンド
StarTech.com
税込¥31,878
¥28,980
モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアーム
StarTech.com
税込¥21,978
¥19,980
他の方のレビューにありますが パソコン台を左右どちらかにスライドさせて使う場合
パソコンが水平になりません 右に傾けると右下がり 左に向けると左さがりに傾き酔ってしまいます。パソコンは正面でモニターをスライドさせるといいのでしょうか?
モニター固定するVESAの金具が アームに水平に設置されておらず、モニターを取付できません。モニター側で調整なのか、アームで調整なのか、取扱説明書が英語のため解読できません。高価な商品のわりに残念です。商品はすぐ届きました
そこは高評価です。
早急に届けていただき感謝します。モニター画面は安定して高さ位置等見やすくて最高です。
ただ残念なのがノートパソコンの取り付け代が水平になりません。多少ですが左側が下がった状態になります。あと、スライド式のパソコンを固定できる何かがあれば良いなと思いました。机も広く使え満足しています。