サーバーラック/オープンフレーム/ウォールマウント/19インチ/12U/2ポスト/奥行き30.3cm/耐荷重90kg /壁掛けタイプ/AV IT通信機器 ネットワークスイッチ パッチパネル データセンター ラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46249666 品番RK12WALLO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

2ポスト12U壁掛け式ネットワークラック:EIA/ECA-310準拠。奥行き30.3cmで、狭いスペースでのIT、AV、データ機器、パッチパネル、スイッチ、シェルフの設置に最適
高耐久:SPCC冷間圧延鋼板を使用し、機器を適温に保つための効率的なエアフローや簡単な取り付けに配慮した高耐久設計の19インチオープンフレームラック。耐荷重90kg
効率的なフラットパック:ISTA-6 規格に準拠したフラットパック梱包で出荷され(組み立て必要)、輸送中の破損を防ぎ、セットアップが簡単。詳しい組み立て説明書付属
取付金具付属:このウォールマウント式サーバーラックには、機器取り付け用M6角ケージナット、M6ねじ、プラスチックワッシャーが付属
StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供

用途
出張所、倉庫、大型店舗などで、邪魔にならない場所にネットワークスイッチを設置
AV放送機器や信号分配器を設置
小型ラックソリューションの分散配置が必要な中小企業に最適

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする