デュアル液晶モニタースタンド 2面横型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46249745 品番ARMBARDUO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

単一ベースに2台のモニタを取り付け、デスクスペースを有効活用
2台のディスプレイでマルチタスクに対応、作業効率をアップ
簡単なディスプレイ調整で快適な作業環境を確保
最大サイズ24インチ、合計で最大8キロまでのモニタに対応

用途
ワークステーションにモニタ2台を追加。ウィンドウを頻繁に切り替える必要がないため、作業が短時間で完了
単一ベースにモニタ2台を取り付け、デスクスペースを有効活用
個ーのデスクスペースを効率良く使用し、オフィスにより多くのデスクを配置
ブラック タイプスタンド 幅(cm)18 耐荷重(kg)8 長さ(cm)95 角度調整範囲+/-15 高さ(cm)41 液晶モニター2 対応インチサイズ最大24 アームの可動方向垂直・水平

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする