2ポスト オープンフレーム型サーバーラック(重量型) 12U

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46249788 品番2POSTRACK12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

優れた通気性:高い耐久性と通気性に優れ、機器の管理とアクセスが容易な12Uオープンフレームラック。19インチラックマウント型のサーバーやネットワーク、AV機器などの収納に最適
ユニバーサルデザイン:幅広いメーカーの装置に対応する汎用性を備え、EIA-RS-310C規格に準拠した12U ラック
頑丈設計:安定したプラットフォームを確保する厚みのあるスチール製マウントレールを使用した耐久性の高いサーバーラック。耐荷重160kg、製品高さ61.3cm
TAA準拠:米国連邦貿易協定法(TAA)の要件に準拠し、政府のGSAスケジュール購入に対応する耐久性の高い12U 2ポスト ラック
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
スペースが限られたレストランやバーなどの環境でAV装置の収納に活用
修理センターやパソコンショップで装置をラックにマウント
AV編集ルーム、ラジオ・テレビ局スタジオなどで装置を収納
幅(cm)51.8 ブラック 耐荷重(kg)160 長さ(cm)30.6 高さ(cm)61.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする