StarTech.com
StarTech.comの 無線LAN・ネットワーク機器
StarTech.comの SFPケーブル
DAC Twinax ケーブル/HPE製品互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower 1040 2930F対応
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46249833
品番
J9285BST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用し、MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠しています。0.1W以下の低消費電力で、ホットスワップに対応しています。
用途
10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用
ラック間での2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続
長さ(m)
7
消費電力(W)
0.1以下(接続端にて)
動作温度(℃)
0 〜 70
幅(mm)
14
色
ブラック
質量(g)
401
保存温度(℃)
-40 〜 80
高さ(cm)
1.2
データ転送速度
(最大) 10Gbps
コネクタA
SFP+
コネクタB
SFP+