19インチラック対応:標準的な19インチサーバーラックやキャビネットに取り付けることができるスライド式棚板。周辺機器や装置にアクセスしやすい設計。ロック機能により、シェルフの脱落を防止 耐久性の高いデザイン:冷間圧延鋼板を使用した頑丈な引き出し式データセンターラック用棚板。長期にわたって高い耐久性を提供。耐荷重:22.7kg すっきりしたデザイン:コンパクトなフォームファクターを採用した2Uサーバーラック用棚板。自宅、スタジオ、オフィススペースにあるラックマウント型非対応の装置、ツール、周辺機器などの収納に最適 優れた機能性:IT / AV用アクセサリー収納用スペースの追加に理想的なスライド式キャビネット用棚板(奥行き50cm)。適切なエアフローを確保するための通気穴付き StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応