StarTech.com
StarTech.comの 無線LAN・ネットワーク機器
StarTech.comの SFPケーブル
DAC Twinax ケーブル/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower C9200 C9400対応
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46250043
品番
QSFPH40GCU3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用し、MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。0.1W以下の低消費電力で、ホットスワップに対応しています。
用途
40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用
ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続
長さ(m)
3
消費電力(W)
0.1以下(接続端にて)
幅(mm)
18
色
ブラック
質量(g)
261
保存温度(℃)
-40 〜 80
高さ(cm)
1.3
動作温度(℃)
0 〜 70
データ転送速度
(最大) 40Gbps
コネクタA
QSFP+
コネクタB
QSFP+