HDMIリピーター(信号増幅器・イコライザー内蔵) 4K/60Hz対応 HDMI延長器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46250165 品番HDBOOST4K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ビデオソースから10m離れた場所で4K60Hzの優れた画質を実現
1080p解像度の場合、ビデオソースから35mの延長が可能
外付けACアダプタ不要で目立たない設置が可能
最長35mの延長が可能
標準HDMIケーブル2本と使用
HDCP 2.2をサポート
7.1chサラウンドオーディオに対応

用途
標準HDMIケーブルを使用するブースターでビデオ信号延長用にネットワークケーブルを敷設するコストと手間を回避
教室、オフィス、会議室などのディスプレイ用にHDMI信号を増幅
長さ(mm)56 幅(mm)46 質量(g)150 電源USB 対応HDCP 2.2 保存温度(℃)-5 〜 40 適合ケーブル標準HDMIケーブル 高さ(cm)1.5 動作温度(℃)0 〜 35 最大延長(m)10(4K60Hz)/35(1080p) コネクタAHDMI(19ピン) コネクタBHDMI(19ピン) 接続台数1 対応解像度4K60Hz(10m)、1080p(35m)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする