曜日別特売
No.174 ステンレス丸棒取手 No.174 シロクマ 46250185

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.174 ステンレス丸棒取手 No.174 シロクマ 46250185
No.174 ステンレス丸棒取手 No.174 シロクマ 46250185

ステンレス丸棒取手 No.174

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1組(2本)サイズ450注文コード46250185品番No.174
参考基準価格(税別)¥67,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

両面用です。

材質ステンレス+積層サイズ450高さ(mm)72.5全長L(mm)450寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)30仕上ダークブラウン/純金足幅【P】425サイズ(mm)【付属ビス】M6×85
注意
※標準扉厚21mm~43mmです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする