※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
ウッドカプセル取手 No.180
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
サイズ
600
注文コード
46250219
品番
No.180
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
抗菌仕様です。
木ネジ止メ用です。
その他
【金属部分】ホワイトブロンズ
材質
積層+真鍮
サイズ
600
高さ(mm)
69
全長L(mm)
600
寸法D(Φmm)
35
仕上
ウッド
足幅
【P】425
座幅(mm)
【W】Φ50
サイズ(mm)
【付属ビス】3.5×25