サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495〜974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46250226 品番ADJSHELFHDV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

19インチラック対応:奥行き700mmの放熱スリット付きサーバーラック棚板。19インチ4ポストのサーバーラックに取り付け可能。データ、ネットワークなど設置する機器に応じて495〜974mmので奥行きの調整が可能
コンパクトなデザイン:コンパクトなフォームファクターを採用し、自宅、スタジオ、オフィススペースにあるラックマウント型以外の装置、ツール、周辺機器などに最適な取付け奥行きの調整が可能な通気孔付きラック棚板
頑丈で耐久性のあるデザイン: SPCC冷間圧延鋼板を使用し、長期的な耐久性を確保。総重量150kgに対応する頑丈な構造のサーバーキャビネット
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
奥行きが浅いネットワークスイッチ/機器ラックにストレージ用棚板を追加
極めて重要な重量ハードウェアおよび非ラックマウント型機器にストレージスペースを提供
すべての19インチ型サーバラックおよびキャビネットに対応
棚表面の奥行き700mm、取付奥行き495〜974mmで、標準的な19インチキャビネットや機器ラックに取り付け可能
ツールやA/Vアクセサリーなどの収納スペースを増設
ブラック 耐荷重(kg)113.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする