※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
エントリー取手 No.183
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1組(2本)
サイズ
大
注文コード
46250237
品番
No.183
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
両面用です。
握部はステンレス鏡面磨です。
材質
真鍮+ステンレス
サイズ
大
高さ(mm)
66
全長L(mm)
480
寸法D(Φmm)
25
仕上
クローム/純金
足幅
【P】425
座幅(mm)
【W】Φ25
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×60
注意
※標準扉厚17mm~45mmです。