スチール製垂直型ラックマウントブラケット(4U/19インチ) ウォールマウント型ラックマウントアダプタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46250339 品番RK419WALLV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

4Uウォールマウント型設計
壁面に垂直設置、またはデスク天板裏に水平設置が可能
TAA準拠でGSAスケジュールに対応
機器マウント用のケージネジやナットを取り付けた状態で発送
16インチ間隔の閉め具取り付け穴で安定性を向上し、標準ウォールスタッドへの固定に対応
EIA-310 19インチラック規格対応
耐久性に優れたソリッドスチール製

用途
ネットワーク機器や通信機器を壁に沿って縦方向に設置
KVMスイッチやワークステーションを机やワークベンチ天板の裏に取り付け、作業領域を確保
ラックソリューションを必要とする中小企業に最適
幅(cm)50.4 ブラック 耐荷重(kg)56.7 長さ(cm)15.1 高さ(cm)19.3
注意
※木材表面への取り付け用に1 1/2インチネジを同梱していますが、別の素材に取り付ける場合には別途取付金具が必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする