※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空発生器/エジェクタ
真空エジェクタユニット MC22シリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
標準供給圧力(MPa)
0.5
注文コード
46250373
品番
MC22M05HSVGL4BLR707
参考基準価格(税別)
¥216,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
標準供給圧力
など
321
種類から選べます
他の種類を見る
スイッチ出力
NPN2点
ノズル径(Φmm)
0.5
最高真空圧力(kPa)
-87
標準供給圧力(MPa)
0.5
エア供給ポートサイズP
Rc1/8