線止めケーブルサポートバー(約5cmオフセット) 19インチマウント用ヨコ取付けタイプ 10個入りパック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード46250479 品番CMLB102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ケーブルの重さでラックマウント装置のポートにかかる負荷を抑え、装置を損傷から保護
出荷コストを抑える10本入りパッケージ
機器背面からの配線がしやすい5cmオフセット
EIA/ECA-310-E準拠
丸型のソリッドスチール設計で高い耐荷重を実現

用途
ラックマウント装置のポートにかかるケーブル束の重さを軽減
ケーブルを引き回し、配線を整理して通気性を改善
幅(mm)7 長さ(cm)48.3 高さ(cm)1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする