USB 2.0 アクティブ延長ケーブル 15m Type-A(オス/メス)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46250524 品番USB2AAEXT15M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

1×USB Aオスコネクタ
1×USB-Aメスコネクタ
完全シールド加工でエラーのない接続を実現
ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール
USB バスパワー
外付けユニバーサルACアダプタ付属
延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1)

用途
USB 2.0の延長限界(5m)を越えてUSB周辺機器を延長
最大で4本までケーブルをデイジーチェーン接続し、さらに長いUSB延長が可能
ブラック 質量(g)596 消費電力(W)5 電源付属ACアダプタ ケーブル長(m)15 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 出力電圧(V)5(DC) 入力電圧(V)100 - 240(AC) 出力電流(A)1 プラグニッケルメッキ 入力電流(A)0.35 伝送速度(Mbps)480 プラグタイプH 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状USB Type-A[4ピン] 変換タイプメス - オス
注意
※最大4本までカスケード接続し、さらなる接続距離の延長が可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする